OBO - Kilépőlemez kábellétrához B600mm V2A SN062866 - 7164068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Anyagminőség - rozsda- és saválló acél
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196262038
Sonepar cikkszám
SN062866
Gyártói cikkszám
7164068
Gyártói típuskód
LAB 60 A2
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez kábellétrához B600mm