OBO - Kilépőlemez rácsos kábeltálcához 192x85x51mm rozsdamentes V2A SN062868 - 6220145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 85 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Anyagminőség - rozsda- és saválló acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195807155
Sonepar cikkszám
SN062868
Gyártói cikkszám
6220145
Gyártói típuskód
KAB GR A2
Kábellétra szélessége:
85 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez rácsos kábeltálcához 192x85x51