Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kilépőlemez rácsos kábeltálcához 192x85x51mm tűzihorganyzott SN062869 - 6220142

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 85 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195807124

Sonepar cikkszám

SN062869

Gyártói cikkszám

6220142

Gyártói típuskód

KAB GR FT

Kábellétra szélessége:

85 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez rácsos kábeltálcához 192x85x51 mer thorg