Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kinyomó habarcs tubusban 280ml SN062871 - 3497903

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kinyomó habarcs tubusban 280ml SN062871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kikeményedési folyamat - 2-komponensű

  • Alkalmazás - építés/szerelés

  • Áttetsző - Nem

  • Űrtartalom - 280 ml

  • Ecsettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196464654

Sonepar cikkszám

SN062871

Gyártói cikkszám

3497903

Gyártói típuskód

VMU plus 280

Kikeményedési folyamat:

2-komponensű

Alkalmazás:

építés/szerelés

Áttetsző:

Nem

Űrtartalom:

280 ml

Ecsettel:

Nem

Csomagolás:

patron

Rögzítéstechnika ; Ragasztó ; Kinyomó habarcs tubusban 280ml