OBO - Kinyomópisztoly tubusos habarcshoz SN062873 - 3497906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Fogantyú felhajtható - Nem
Kazetta térfogata - 150-345 ml
PU-hab-pisztoly - Nem
Max. kazetta átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464661
Sonepar cikkszám
SN062873
Gyártói cikkszám
3497906
Gyártói típuskód
VM-P 345 Profi
Anyag:
műanyag
Fogantyú felhajtható:
Nem
Kazetta térfogata:
150-345 ml
PU-hab-pisztoly:
Nem
Max. kazetta átmérő:
50 mm
Max. kazetta hossz:
213 mm
Kéziszerszámok ; Kartus /kinyomópisztoly ; Kinyomópisztoly tubusos habarcshoz