OBO - Kinyomópisztoly tubusos habarcshoz SN062874 - 3497909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Fogantyú felhajtható - Nem
Kazetta térfogata - 380-420 ml
PU-hab-pisztoly - Nem
Max. kazetta átmérő - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464678
Sonepar cikkszám
SN062874
Gyártói cikkszám
3497909
Gyártói típuskód
VM-P 380 Profi
Anyag:
műanyag
Fogantyú felhajtható:
Nem
Kazetta térfogata:
380-420 ml
PU-hab-pisztoly:
Nem
Max. kazetta átmérő:
62 mm
Max. kazetta hossz:
180 mm
Kéziszerszámok ; Kartus /kinyomópisztoly ; Kinyomópisztoly tubusos habarcshoz