OBO - Kombi védokészülék adatátviteli vezetékekre SN062895 - 5081001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Védelmi szint ér/ér - 700 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196415748
Sonepar cikkszám
SN062895
Gyártói cikkszám
5081001
Gyártói típuskód
RJ45 S-E100 4-B
Legmagasabb tartós feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Védelmi szint ér/ér:
700 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Védettség (IP):
IP40
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámáram-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Kombi védokészülék adatátviteli vezetékekre