Nem visszaküldhető

OBO - Kombi védokészülék analóg telefonvonalhoz SN062896 - 5081982

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V

  • Védelmi szint ér/ér - 300 V

  • Védelmi szint ér/föld - 600 V

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196415670

Sonepar cikkszám

SN062896

Gyártói cikkszám

5081982

Gyártói típuskód

RJ45-TELE 4-C

Legmagasabb tartós feszültség AC:

120 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

170 V

Védelmi szint ér/ér:

300 V

Védelmi szint ér/föld:

600 V

Védettség (IP):

IP40

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Kombi védokészülék analóg telefonvonalhoz