OBO - Kombinált védelmi eszköz 2/1-ben analóg TV felhasználáshoz 230V SX104912 - 5081070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 5.65 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 8 V
Névleges áram - 16 A
Védelmi szint ér/ér - 40 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196676965
Sonepar cikkszám
SX104912
Gyártói cikkszám
5081070
Gyártói típuskód
PND-2in1-C-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
5.65 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
8 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Védelmi szint ér/föld:
450 V
Védettség (IP):
IP20
Kombinált védelmi eszköz 2/1-ben analóg TV felhasználáshoz 230V