OBO - Kombinált védelmi eszköz 3/1-ben analóg TV felhasználáshoz 230V SX104913 - 5081072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Névleges áram - 16 A
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196676972
Sonepar cikkszám
SX104913
Gyártói cikkszám
5081072
Gyártói típuskód
PND-3in1-C-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Névleges áram:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Kombinált védelmi eszköz 3/1-ben analóg TV felhasználáshoz 230V