OBO - Komplett szerelvénybeépítő egység 2 db Modul 45 részére SN062904 - 7427019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - egyéb
Üreges padlóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196149131
Sonepar cikkszám
SN062904
Gyártói cikkszám
7427019
Gyártói típuskód
UDHOME2 BV
Fedél kivitel:
négyzetes
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
125 mm
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Beépítési méret hosszúsága:
125 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
125 mm
Külső szélesség:
125 mm
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Komplett szerelvénybeépítő egység 2 db Modul 45 részére