Nem visszaküldhető

OBO - Konstrukciós és függesztőprofil 40x3000x5 alap fest SN062906 - 7104358

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195705536

Sonepar cikkszám

SN062906

Gyártói cikkszám

7104358

Gyártói típuskód

FESP Q 40 5 SG

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

5 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Tömeg:

1.23 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Konstrukciós és függesztőprofil 40x3000x5 alap fest