OBO - Konstrukciós és függesztőprofil 40x3000x5 mer thorg SN062905 - 7104356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 5 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705529
Sonepar cikkszám
SN062905
Gyártói cikkszám
7104356
Gyártói típuskód
FESP Q 40 5 FT
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Tömeg:
1.3 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Konstrukciós és függesztőprofil 40x3000x5 mer thorg