Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Könyök idom fedél 300mm 90fok tűzihorganyzott SN172627 - 6226012

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Irányváltozás - vízszintes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196534661

Sonepar cikkszám

SN172627

Gyártói cikkszám

6226012

Gyártói típuskód

LBD 90 300 R3 FT

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Könyök idom fedél 300mm 90fok tűzihorganyzott