OBO - Könyök idom fedél 400mm 90fok SN136032 - 6226014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 400 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196534678
Sonepar cikkszám
SN136032
Gyártói cikkszám
6226014
Gyártói típuskód
LBD 90 400 R3 FT
Szög:
90°
Szélesség:
400 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Könyök idom fedél 400mm 90fok