OBO - Konzol csatlakozósarokkal B210mm mer thorg SN062909 - 6417027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Szélesség - 210 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196650590
Sonepar cikkszám
SN062909
Gyártói cikkszám
6417027
Gyártói típuskód
AW30F21 FT
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
210 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Konzol csatlakozósarokkal B210mm mer thorg