OBO - Konzol csatlakozósarokkal B610mm mer thorg SN062913 - 6417116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 600-600 mm
Szélesség - 610 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196650835
Sonepar cikkszám
SN062913
Gyártói cikkszám
6417116
Gyártói típuskód
AW30F61 FT
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
600-600 mm
Szélesség:
610 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Konzol csatlakozósarokkal B610mm mer thorg