OBO - Körkivágó lesüllyeszthető Deskbox-hoz SN062920 - 6116994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 102 mm
Vágás mélysége - 30 mm
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - hatlapú feltét
Központi fúró átmérője - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195875468
Sonepar cikkszám
SN062920
Gyártói cikkszám
6116994
Gyártói típuskód
DBZ-LS
Átmérő:
102 mm
Vágás mélysége:
30 mm
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Központi fúró átmérője:
5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkivágó lesüllyeszthető Deskbox-hoz