OBO - Korrózióvédő szalag Poliészter 10m-es tekercs 2360055 - 2360055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - korrózióvédő kötés 50 mm
Anyag - petrolátum
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195230533
Sonepar cikkszám
2360055
Gyártói cikkszám
2360055
Gyártói típuskód
356 50
Tartozék fajtája:
korrózióvédő kötés 50 mm
Anyag:
petrolátum
Felület:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Korrózióvédő szalag Poliészter