Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Körvezető masszív 8mm SX104865 - 5021484

OBO
MásolásMásolás
OBO - Körvezető masszív 8mm SX104865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 8 mm

  • Érszám - 1

  • Nyersanyag-tulajdonság - puha

Csomagolás és feltételek

  • 55 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196636822

Sonepar cikkszám

SX104865

Gyártói cikkszám

5021484

Gyártói típuskód

RD 8-CU 25

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

réz

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

8 mm

Érszám:

1

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

45 kg/100m

Körvezető masszív 8mm