OBO - Kötegelő 110 x 2.5 mm natúr poliamid 2332051 - 2332051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 102 mm
Szalagvastagság - 1.1 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195227052
Sonepar cikkszám
2332051
Gyártói cikkszám
2332051
Gyártói típuskód
555 2.5x100 WS
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
102 mm
Szalagvastagság:
1.1 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0.08 N
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 110 x 2,5 mm natúr poliamid