Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kötegelo 115 x 6mm natúr 2330032 - 2330032

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötegelo  115 x  6mm natúr 2330032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 6 mm

  • Szalaghosszúság - 115 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

  • UV-stabil ASTM DE6779 szerint - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2330032

Gyártói cikkszám

2330032

Gyártói típuskód

550/6X115

Szalagszélesség:

6 mm

Szalaghosszúság:

115 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelo 115 x 6mm natúr