OBO - Kötegelő 140 x 19mm világosszürke kétszárnyú csa 2205041 - 2205041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195211396
Sonepar cikkszám
2205041
Gyártói cikkszám
2205041
Gyártói típuskód
2034
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kötegelő 140 x 19mm világosszürke kétszárnyú csa