OBO - Kötegelő 160x7mm natúr aluminium 1450182 - 1450182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7 mm
Szalaghosszúság - 160 mm
Feliratmező - nincs
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1450182
Gyártói cikkszám
1450182
Gyártói típuskód
659
Szalagszélesség:
7 mm
Szalaghosszúság:
160 mm
Feliratmező:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 160x7mm natúr aluminium