OBO - Kötegelő 290 x 3.6mm natúr 2332213 - 2332213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 294 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195227359
Sonepar cikkszám
2332213
Gyártói cikkszám
2332213
Gyártói típuskód
555 3.6x290 WS
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
294 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0.18 N
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 290 x 3,6 mm natúr