OBO - Kötegelő 310 x 4.8mm natúr 2332361 - 2332361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 310 mm
Szalagvastagság - 1.6 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195227472
Sonepar cikkszám
2332361
Gyártói cikkszám
2332361
Gyártói típuskód
555 4.8x310 WS
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
310 mm
Szalagvastagság:
1.6 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 310 x 4,8 mm natúr