KifutóNem visszaküldhető

OBO - Kötélkapocs 2 mm-es kötélhez 26,6x19,5mm SN062923 - 5300015

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötélkapocs 2 mm-es kötélhez 26,6x19,5mm SN062923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 2-2.5 mm

  • Kábelátmérő - 2-2.5 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195464228

Sonepar cikkszám

SN062923

Gyártói cikkszám

5300015

Gyártói típuskód

944 RZS 2 G

Feszítőhuzal átmérő:

2-2.5 mm

Kábelátmérő:

2-2.5 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Max. húzóterhelés:

600 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Kötélkapocs 2 mm-es kötélhez 26,6x19,5mm