MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Kötélkapocs 3 mm-es kötélhez 36,5x26,3mm SN062924 - 5300019

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 2.5-3.5 mm

  • Kábelátmérő - 2.5-3.5 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195464266

Sonepar cikkszám

SN062924

Gyártói cikkszám

5300019

Gyártói típuskód

944 RZS 3 G

Feszítőhuzal átmérő:

2.5-3.5 mm

Kábelátmérő:

2.5-3.5 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Max. húzóterhelés:

1200 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Kötélkapocs 3 mm-es kötélhez 36,5x26,3mm