OBO - Kötődoboz műa fk 100x100mm IP54 tömszelencézhető 2001241 - 2001241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 122.4 mm
Szélesség - 58.5 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 10 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Mélység - 58.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195117735
Sonepar cikkszám
2001241
Gyártói cikkszám
2001241
Gyártói típuskód
B100M
Hosszúság:
122.4 mm
Szélesség:
58.5 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
58.5 mm
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
6
Bevezetés fajtája:
kábel
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 100x100mm IP54 tömszelencézhető