OBO - Kötodoboz mua fk 110x110mm IP67 tömszelencézheto 2001837 - 2001837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 98 mm
Szélesség - 50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2001837
Gyártói cikkszám
2001837
Gyártói típuskód
B9/T ROT
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; %Kötodoboz mua fk 110x110mm IP67 tömszelencézheto