OBO - Kötődoboz műa fk 143x168mm IP54 tömszelencézhető 2001292 - 2001292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 168 mm
Szélesség - 70 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195542476
Sonepar cikkszám
2001292
Gyártói cikkszám
2001292
Gyártói típuskód
B160M
Hosszúság:
168 mm
Szélesség:
70 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
8
Bevezetés fajtája:
kábel
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 143x168mm IP54 tömszelencézhető