OBO - Kötodoboz mua fk 243x142mm IP54 tömszelencézheto 2001330 - 2001330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 168 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Bevezetések száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195542353
Sonepar cikkszám
2001330
Gyártói cikkszám
2001330
Gyártói típuskód
B250M
Hosszúság:
168 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
12
Bevezetés fajtája:
kábel
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; %Kötodoboz mua fk 243x142mm IP54 tömszelencézheto