OBO - Kötődoboz műa fk 80x 80mm IP54 tömszelencézhető 2001128 - 2001128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 83.4 mm
Szélesség - 83.4 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125655
Sonepar cikkszám
2001128
Gyártói cikkszám
2001128
Gyártói típuskód
B25M
Hosszúság:
83.4 mm
Szélesség:
83.4 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
40 mm
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 80x 80mm IP54 tömszelencézhető