OBO - Kötődoboz műa fk 82x 82mm IP54 tömszelencézhető 2001616 - 2001616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 81.9 mm
Szélesség - 46 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195536239
Sonepar cikkszám
2001616
Gyártói cikkszám
2001616
Gyártói típuskód
B9B/4M
Hosszúság:
81.9 mm
Szélesség:
46 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 82x 82mm IP54 tömszelencézhető