OBO - Kötődoboz műa fk 89x 89mm IP54 tömszelencézhető 2001160 - 2001160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 89.4 mm
Szélesség - 47.5 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195545231
Sonepar cikkszám
2001160
Gyártói cikkszám
2001160
Gyártói típuskód
B40M
Hosszúság:
89.4 mm
Szélesség:
47.5 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 89x 89mm IP54 tömszelencézhető