Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 90x 90x 52mm IP55 simafalú vszürke 2007223 - 2007223

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyzetes

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195246831

Sonepar cikkszám

2007223

Gyártói cikkszám

2007223

Gyártói típuskód

T 40 OE

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyzetes

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

52 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

nélkül

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Védettség:

IP55

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Lángállóság 650 C fokig