OBO - Kötődoboz műa sülly 100x100x 45mm IP20 SN031655 - 2003118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 45-45 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195023715
Sonepar cikkszám
SN031655
Gyártói cikkszám
2003118
Gyártói típuskód
UV 100 K
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
32
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Csőtoldat:
nincs