OBO - Kötődoboz vakolat alatti 200x200x65 fekete IP20 SN062932 - 2003130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 65-65 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195023951
Sonepar cikkszám
SN062932
Gyártói cikkszám
2003130
Gyártói típuskód
UV 200 K
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
65-65 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
24
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Csőtoldat:
nincs