OBO - Kötődoboz vakolat alatti 80x80x45 fekete IP20 SN062934 - 2003112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 45-45 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195020479
Sonepar cikkszám
SN062934
Gyártói cikkszám
2003112
Gyártói típuskód
UV 80 K
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/19 mm
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
18
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Csőtoldat:
nincs