OBO - Közdarab BBS-bilincshez 8-12mm 1199706 - 1199706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 8-12 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195441434
Sonepar cikkszám
1199706
Gyártói cikkszám
1199706
Gyártói típuskód
2058 M2 12 FT
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
8-12 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
12 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Közdarab BBS-bilincshez 8-12mm