OBO - Középpontosan függesztett tartó univerzális B300mm szalaghor SN062940 - 6358856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195435778
Sonepar cikkszám
SN062940
Gyártói cikkszám
6358856
Gyártói típuskód
MAHU 300 FS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Középpontosan függesztett tartó univerzális B300mm szalaghor