OBO - Kozetgyapot alu. Kasírozott tuzvédelmemhez 8000x500x30 zöld SN062914 - 7202308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Űrtartalom - 10.1 kg
Hosszúság - 6.1 m
Szállítási forma - henger
Szélesség - 0.5 m
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196423125
Sonepar cikkszám
SN062914
Gyártói cikkszám
7202308
Gyártói típuskód
MIW-MA
Kivitel:
egyéb
Űrtartalom:
10.1 kg
Hosszúság:
6.1 m
Szállítási forma:
henger
Szélesség:
0.5 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tartozék tűzgáthoz ; Kozetgyapot alu. Kasírozott tuzvédelmemhez 8000x500x30 zöld