OBO - Központosan függesztett tartó kábeltálcához B400mm szalaghor SN062947 - 6358720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196134823
Sonepar cikkszám
SN062947
Gyártói cikkszám
6358720
Gyártói típuskód
MAH 60 400 FS
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Központosan függesztett tartó kábeltálcához B400mm szalaghor