Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kreuzverbinder rund/rund mit Zwischenplatte 8-10mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104951 - 5312292

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kreuzverbinder rund/rund mit Zwischenplatte 8-10mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar

Csomagolás és feltételek

  • 2800 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196428038

Sonepar cikkszám

SX104951

Gyártói cikkszám

5312292

Gyártói típuskód

252 S1 FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Kreuzverbinder rund/rund mit Zwischenplatte 8-10mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461