OBO - Külső könyök 70x110mm kőszürke SN065859 - 6205534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 45 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196133574
Sonepar cikkszám
SN065859
Gyártói cikkszám
6205534
Gyártói típuskód
LT 420 NS FS
Kábellétra magassága:
45 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához 45x200 szalaghorganyzott