OBO - Külső könyök 70x130mm kőszürke SN062953 - 6274516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656821
Sonepar cikkszám
SN062953
Gyártói cikkszám
6274516
Gyártói típuskód
GK-A70130GR
Szélesség:
130 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem