OBO - Külső könyök 70x170mm kőszürke SN065861 - 6205542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 45 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196133635
Sonepar cikkszám
SN065861
Gyártói cikkszám
6205542
Gyártói típuskód
LT 430 NS FS
Kábellétra magassága:
45 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához 45x300 szalaghorganyzott