OBO - Külső könyök asszimmetrikus 70x170mm eloxált SN062972 - 6279413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szín - alumínium
Szimmetrikus - Nem
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768821
Sonepar cikkszám
SN062972
Gyártói cikkszám
6279413
Gyártói típuskód
GA-AA70170EL
Szélesség:
170 mm
Szín:
alumínium
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C