OBO - Külső könyök asszimmetrikus 90x170mm eloxált SN062973 - 6279513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szimmetrikus - Nem
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195769149
Sonepar cikkszám
SN062973
Gyártói cikkszám
6279513
Gyártói típuskód
GA-AA90170EL
Szélesség:
170 mm
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
90 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C