OBO - Külső könyök aszimmetrikus 90x130mm hófehér SN062967 - 6277510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - acél
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195661900
Sonepar cikkszám
SN062967
Gyártói cikkszám
6277510
Gyártói típuskód
GS-AA90130RW
Szélesség:
130 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
acél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
90 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C